HAGER - Pintakehys W.1 - 3-os. uppoas. vaaka val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 3
Asennussuunta - vaakasuuntainen
Leveys - 80.5 mm
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334405177
Sähkönumero
2009070
Toimittajan tuotenumero
13303502
Tukkuerä
40
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
3
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Leveys:
80.5 mm
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Uppoasennuskehys 3-osainen vaaka, tiivisteellä IP55, W.1, puhtaanvalkoinen matta Uppoasennuskehys Berker W.1 3-osainen vaakasuuntaisiin yhdistelmiin, ruuvikiinnityssovitteilla ja tiivisteellä kalustekeskiöiden asentamiseksi seinäpintoihin kojerasioiden päälle IP55-tiiveysluokan vaativiin asennuksiin.

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan