PCE - Pistorasia P-NOVA - SUKOPR 16A 1-OS 250V IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Laipan koko - 50x50 mm
Pistokkeen kulma - suora
Väri - sininen
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9003399081057
Sähkönumero
2519752
Toimittajan tuotenumero
109-0B
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Laipan koko:
50x50 mm
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
sininen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Saranoitu kansi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
RAL-numero:
5017
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
PCE -tuote
Tutustu PCE-sarjaan