PCE - Kojepistorasia P-NOVA - 109-0S 16A SUKOPR 1-OS IP54 MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Liitäntätapa:

ruuviton liitos
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruuviliitos

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)

  • Laipan koko - 50x50 mm

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - musta

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410025197533

Sähkönumero

2519753

Toimittajan tuotenumero

109-0S

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Laipan koko:

50x50 mm

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

musta

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Saranoitu kansi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Liitäntätapa:

ruuviton liitos

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

PCE 109-0s Schukokojepistorasia uppo 1-os P-Nova 250V IP54, jousiliittimin, musta

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan