OUNEVA - Sulkutulppa ATEX - IECEx/Atex Sulkutulppa M50

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

50

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 50

  • Materiaali - metalli

  • Pinnan suojaus - nikkelöity

  • Väri - nikkeli

Pakkaus ja ehdot

  • 9 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410017106550

Sähkönumero

1710655

Toimittajan tuotenumero

VD07-0020

Tukkuerä

9

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

50

Materiaali:

metalli

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Väri:

nikkeli

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Kierteen nousu:

1.5 mm

EX-luokka, kaasu:

1, 2

EX-luokka, pöly:

21, 22

Materiaalin laatu:

messinki

Käyttölämpötila:

-40...80 °C

Sulkutulppa niklattu Ms M50x1,5 IECEx

IECEx/ATEX-sulkutulppa
IECEx/ATEX -sulkutulppia käytetään kierrereikien tiivistämiseen räjähdysvaarallisissa tiloissa. Niklatut messinkiset sulkutulpat on varustettu EPDM –tiivisteellä, mikä takaa sulkujen tiiveyden äärimmäisissä olosuhteissa. Sulkutulpat ovat saatavilla M12 – M75 kierteisinä. Sulkutulpat ovat hyväksyttyjä käytettäväksi räjähdysvaarallisissa II 2 G Ex eb IIC Gb ja II 2 D Ex tb IIIC Db –luokkien tiloissa.