OUNEVA - Sulkutulppa ATEX - IECEx/Atex Sulkutulppa M16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 16
Materiaali - metalli
Pinnan suojaus - nikkelöity
Väri - nikkeli
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017106505
Sähkönumero
1710650
Toimittajan tuotenumero
VD07-0015
Tukkuerä
50
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
16
Materiaali:
metalli
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Väri:
nikkeli
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Kierteen nousu:
1.5 mm
EX-luokka, kaasu:
1, 2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Materiaalin laatu:
messinki
Käyttölämpötila:
-40...80 °C
IECEx/ATEX -sulkutulppia käytetään kierrereikien tiivistämiseen räjähdysvaarallisissa tiloissa. Niklatut messinkiset sulkutulpat on varustettu EPDM –tiivisteellä, mikä takaa sulkujen tiiveyden äärimmäisissä olosuhteissa. Sulkutulpat ovat saatavilla M12 – M75 kierteisinä. Sulkutulpat ovat hyväksyttyjä käytettäväksi räjähdysvaarallisissa II 2 G Ex eb IIC Gb ja II 2 D Ex tb IIIC Db –luokkien tiloissa.