KAMIC - Turvavalaisin - GR-926/30L WEATHER LED LIGHT

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

250...0 lm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210...0 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5700...5700 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Nimellinen toiminta-aika - 50000...50000 h

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5205327030395

Sähkönumero

4211888

Toimittajan tuotenumero

GR-926/30L

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

5700...5700 K

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Nimellinen toiminta-aika:

50000...50000 h

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus seinään

Toiminto:

turva-/opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

250...0 lm

Nimellisjännitealue:

110...250 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

tarra

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

26 m

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

30

Leveys:

145 mm

Pituus:

363 mm

Korkeus/syvyys:

73 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GR-926/30L WEATHER LED LIGHT turvavalaisin 110-240V AC/DC keskusakustolle. opastetarrat mukana. havaintoetäisyys 24m. IP65