Etusivu

KAMIC - Turvavalaisin - GR-935/30L WEATHER LED LIGHT

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

250...0 lm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5700...5700 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Nimellinen toiminta-aika - 50000...50000 h

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5205327030371

Sähkönumero

4211859

Toimittajan tuotenumero

GR-935/30L

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

5700...5700 K

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Nimellinen toiminta-aika:

50000...50000 h

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

NiCd

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus seinään

Toiminto:

turva-/opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

kyllä

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Lampunpidin:

muu

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

II

Havaintoetäisyys:

26 m

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

30

Leveys:

145 mm

Pituus:

363 mm

Korkeus/syvyys:

73 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

250...0 lm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

testipainike

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GR-935/30L WEATHER LED LIGHT turvavalaisin omalla 1h akulla. virtakatkos malli. opastetarrat mukana. havaintoetäisyys 26m. IP65