OBO BETTERMANN - Kojerasia - UT4 45 4. PA. MUS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 4

  • Malli / Tyyppi - kupin muoto

  • Vedonpoistojen lukumäärä - 2

  • Pituus - 208 mm

  • Leveys - 76 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196435265

Sähkönumero

1418619

Toimittajan tuotenumero

7408727

Tukkuerä

1

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

4

Malli / Tyyppi:

kupin muoto

Vedonpoistojen lukumäärä:

2

Pituus:

208 mm

Leveys:

76 mm

Syvyys:

40 mm

Asennustekniikka:

rasteri 45

Materiaali:

polyamidi (PA)

Kojerasia lattiarasialle, 4-mod 45mm-kalusteelle, 208x76x40, Sis. väliseinä ja 2kpl vedonpoisto, PA, grafiitinmusta; RAL 9011

Kalusteiden ja kojerasioiden määrät
GES9, RKSN9, UDHOME9, GRAF9 - 3x4 mod.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan