OBO BETTERMANN - Kojerasia - UT3 45 3. PA. MUS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 3

  • Malli / Tyyppi - kupin muoto

  • Kaapeliläpivientien määrä - 4

  • Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava

  • Vedonpoistojen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196435289

Sähkönumero

1418618

Toimittajan tuotenumero

7408723

Tukkuerä

5

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

kupin muoto

Kaapeliläpivientien määrä:

4

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Vedonpoistojen lukumäärä:

2

Pituus:

165 mm

Leveys:

76 mm

Syvyys:

40 mm

Asennustekniikka:

rasteri 45

Materiaali:

polyamidi (PA)

Kojerasia lattiarasialle, 3-mod 45mm-kalusteelle, 165x76x40, Sis. väliseinä ja 2kpl vedonpoisto, PA, grafiitinmusta; RAL 9011

Kalusteiden ja kojerasioiden määrät
GES4, RKSN4, UDHOME4 - 2x3 mod.
GES6 - 3x3 mod.
UKL500 - 6x3 mod.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan