BACHMANN - Haaroitin Wieland - T-haaroituskappale 1/2

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Haaroitin Wieland - T-haaroituskappale 1/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lähtöjen lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Jakoliittimen malli - T-jakaja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514037810

Sähkönumero

2412066

Toimittajan tuotenumero

375.102

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Jakoliittimen malli:

T-jakaja

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

2

Napojen merkintä:

L, N, PE

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

100 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

64.4 mm

Korkeus:

15.5 mm

Leveys:

47.5 mm

Integroidun kytkimen malli:

ei ole

Asennusmahdollisuus:

ei

GST18i3 Wieland haaroitin 1x input 2 x output, Wieland-virtajohdoille sekä väliliitosjohdoille.

T-haaroitin kappale, 1 x input urosliitännällä (virtajohdolle) ja 2 x output naarasliitännöillä, laitteiden syöttöjohdoille. T-haaroittimella voidaan ketjuttaa kahden Wieland-liitäntäisen laitteen sähköt yhdellä virtajohdolla.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan