BACHMANN - Haaroitin Wieland - GST18i3 haaroitin 1/3

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lähtöjen lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Jakoliittimen malli - T-jakaja

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4057298044403

Sähkönumero

2412098

Toimittajan tuotenumero

375.123

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

3

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Jakoliittimen malli:

T-jakaja

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

3

Napojen merkintä:

L, N, PE

Erillisen adapteriosan väri:

musta

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

100 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

44 mm

Korkeus:

43 mm

Leveys:

28.2 mm

Asennusmahdollisuus:

Integroitu

GST18i3 Wieland haaroitin 1x input 3 x output, Wieland-virtajohdoillesekä väliliitosjohdoille.

Wieland- haaroitin kappale, 1 x input urosliitännällä (virtajohdolle) ja 3 x output naarasliitännöillä, laitteiden syöttöjohdoille. Haaroittimella voidaan ketjuttaa kolmen Wieland-liitäntäisen laitteen sähköt yhdellä virtajohdolla.

BACHMANN -tuote

Tutustu BACHMANN-sarjaan