EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K1000 - FTMSU 4xOM3 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 4
Kategoria - OM3
Ulkovaipan materiaali - muu
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540514185
Sähkönumero
0223332
Toimittajan tuotenumero
200-155
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
4
Kategoria:
OM3
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Ulkovaipan väri:
musta
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
65 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
1000 kN
Excel OM3 50/125 μm:n tiukasti puskuroidut optiset kuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin. Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa. _x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu E-Glass-lujuuselementin ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 900 μm:n tiiviisti puskuroitua kuitua, jotka on päällystetty palonestävällä, savuttomalla ja halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- UV- ja vedenkestävä rakenne_x000D_x000D_- Kanavaluokan jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Pituuteen leikattava palvelu_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_ x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,171 kg CO2e.