EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K4000 - FTMSU 4xSM Cca

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K4000 - FTMSU 4xSM Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Kategoria:

OS2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0223328

Toimittajan tuotenumero

205-320

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

ei

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

65 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1000 kN

Excel Enbeam OS2 kuituoptinen kaapeli Tiiviisti puskuroitu 4-ydin LSZH Cca musta