THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY275MX mus 500 pl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nauhan leveys:
6.9 mmPituus (hihna/teippi/nauha):
457 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 6.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 457 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Nipun halkaisija - 127...127 mm
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,04 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5414363063186
Sähkönumero
1381520
Toimittajan tuotenumero
TY275MX
Tukkuerä
500
Nauhan leveys:
6.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
457 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Nipun halkaisija:
127...127 mm
Siteen paksuus:
1.5 mm
Pienin vetolujuus:
534 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan