THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY29MX mus 500kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

6.9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

770 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot92 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot137 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot183 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot202 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot208 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot277 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot295 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot342 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot361 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 6.9 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 770 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Nipun halkaisija - 229...229 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5414363063810

Sähkönumero

1381528

Toimittajan tuotenumero

TY29MX

Tukkuerä

500

Nauhan leveys:

6.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

770 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Nipun halkaisija:

229...229 mm

Siteen paksuus:

1.5 mm

Pienin vetolujuus:

534 N

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside, Ty-Rap, TY29MX, 770 x 6.9 x 1.6, 500 kpl, musta, polyamidi, UV-kest,rosterilukko, ulkokäyttö



ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan