OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-T 50W SUPER 4Y E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
50 WTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 50 W
Valovirta - 4200 lm
Kanta - E27
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899415379
Sähkönumero
4835526
Toimittajan tuotenumero
4052899415379
Tukkuerä
12
Lampputeho:
50 W
Valovirta:
4200 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valotehokkuus:
84 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Kokonaispituus:
155 mm
Halkaisija:
36 mm
Kasvivalaistus:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
28000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
56 kWh
Lamppumerkintä:
muu
Vanha tuote / EAN oli NAV-T 50W SUPER E27 / 4050300024325
SUPER-sarjan suurpainenatriumlamput. -E: ellipsin muotoinen -T: putkenmuotoinen -TS: kaksikantainen
OSRAM OSRAM -tuote
Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan