OSRAM OSRAM - Suurpainenatriumlamppu - NAV-T 100W 4Y super E40

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

100 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 W

Kanta:

E40
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotE27

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 100 W

  • Valovirta - 10300 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300015743

Sähkönumero

4835504

Toimittajan tuotenumero

4050300015743

Tukkuerä

12

Lampputeho:

100 W

Valovirta:

10300 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valotehokkuus:

103 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Kokonaispituus:

211 mm

Halkaisija:

47 mm

Kasvivalaistus:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

32000 h

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

106 kWh

Lamppumerkintä:

T14

VIALOX NAV-T SUPER 4Y 100 W SUPER 4Y

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan