DEVI - Lämpökaapeli - DEVIflex 10T 10m 100W 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
10 mKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12.8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot17.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot29 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot59 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot68 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot74 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot105 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot118 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot129 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot131 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot155 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 m
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 75 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 10 W/m
Halkaisija - 6.9 mm
Pituus - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703466223550
Sähkönumero
8169429
Toimittajan tuotenumero
140F1219
Tukkuerä
24
Suurin pitolämpötila:
75 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
10 W/m
Halkaisija:
6.9 mm
Pituus:
10 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Väri:
punainen
Lattia-/Saneerauslattialämmitys (betonilattiat paksuus alle 5cm jarossi- ja levyrakenteiset lattiat) sekä sulanapito (putkistojen saattolämmitys)
Deviflex™ DTIP-10 2-johtiminen lämpökaapeli
Deviflex™ DTIP-10 on 2-johtiminen lämpökaapeliyhdellä liitoskaapelilla.
Käyttö lattia/saneerauslattialämmitykseen:
- betonilattian paksuus on alle 5 cm
- \"rossi\"- ja levyrakenteisiin lattioihin.
Sopii myös sulanapitoon/putkistojen saattolämmitykseen.
Deviflex™ DTIP-10 lämpökaapeli soveltuu
käytettäväksi sekä uudis-, ettäsaneerauskohteissa: asuntojen, toimistojen,
yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betoni-, puu- jalevyrakenteisten (kipsikartonki- ja lastulevy) sekärossirakenteisten lattioiden lämmitykseen, joissa on laatta-,muovi-, korkki-,
laminaatti- tai puupinnoite.
Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisenakertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaaasennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.
Deviflex™ DTIP-10 lämpökaapelin teho on 10 W/m.Asennusväli voi vaihdella 176 cm, jolloin neliötehoksimuodostuu 60150 W.
- Betonilattioissa tehona käytetään yleensä100-120 W/m2.
- Kipsilevylattiassa tehona käytetään 80-100 W/m2(max. 100 W/m2).
- Rossirakenteisissa lattioissa käytetään 60-80 W/m2(max.80 W/m2).
Lämpökaapelia voidaan käyttää myösputkien saattolämmityksessä. Lämpökaapelikiinnitetään putken päällealumiiniteipillä 2530 cm:n välein yksin- taikaksinkertaisena tarvittavasta tehosta
riippuen.
Deviflex™ DTIP-10 2-johtiminen lämpökaapeli
Deviflex™ DTIP-10 on 2-johtiminen lämpökaapeliyhdellä liitoskaapelilla.
Käyttö lattia/saneerauslattialämmitykseen:
- betonilattian paksuus on alle 5 cm
- \"rossi\"- ja levyrakenteisiin lattioihin.
Sopii myös sulanapitoon/putkistojen saattolämmitykseen.
Deviflex™ DTIP-10 lämpökaapeli soveltuu
käytettäväksi sekä uudis-, ettäsaneerauskohteissa: asuntojen, toimistojen,
yleisten tilojen, tehtaiden, koulujen, jne. betoni-, puu- jalevyrakenteisten (kipsikartonki- ja lastulevy) sekärossirakenteisten lattioiden lämmitykseen, joissa on laatta-,muovi-, korkki-,
laminaatti- tai puupinnoite.
Lämmityskaapeli toimitetaan määrämittaisenakertakäyttöisellä kelalla, joka helpottaaasennustyötä. Kaapeli on merkitty metrimerkinnöin.
Deviflex™ DTIP-10 lämpökaapelin teho on 10 W/m.Asennusväli voi vaihdella 176 cm, jolloin neliötehoksimuodostuu 60150 W.
- Betonilattioissa tehona käytetään yleensä100-120 W/m2.
- Kipsilevylattiassa tehona käytetään 80-100 W/m2(max. 100 W/m2).
- Rossirakenteisissa lattioissa käytetään 60-80 W/m2(max.80 W/m2).
Lämpökaapelia voidaan käyttää myösputkien saattolämmityksessä. Lämpökaapelikiinnitetään putken päällealumiiniteipillä 2530 cm:n välein yksin- taikaksinkertaisena tarvittavasta tehosta
riippuen.

DEVI -tuote
Tutustu DEVI-sarjaan