TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kova liima, HF - WCSM 130/35-1000/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 130 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 35 mm
Malli / Tyyppi - paksuseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052305284
Sähkönumero
5230528
Toimittajan tuotenumero
CU4621-000
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
130 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
35 mm
Malli / Tyyppi:
paksuseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
1 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
4.3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...100 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan