TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kova liima, HF - WCSM 34/8-1000/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 34 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 8 mm
Malli / Tyyppi - paksuseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052305239
Sähkönumero
5230523
Toimittajan tuotenumero
CU7128-000
Tukkuerä
10
Kutistamaton sisähalkaisija:
34 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
8 mm
Malli / Tyyppi:
paksuseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
1 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
4 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...100 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan