CIMCO - JT-uraruuvitaltta 3,0x100 - 117702 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kärjen leveys:
3 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 3 mm
Kärjen paksuus - 0.5 mm
Malli / Tyyppi - suora
Eristetty - kyllä
Terän pituus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064588071
Sähkönumero
6458807
Toimittajan tuotenumero
117702
Tukkuerä
12
Kärjen leveys:
3 mm
Kärjen paksuus:
0.5 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
100 mm
Tarkkuusmalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
ei
Puristustoiminto:
ei