TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosketussuojattu 24 kV - RSTI-5855 630 A 185-300 mm2 20kV

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin halkaisija:

185...300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 24000 V

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Kaapelin halkaisija - 185...300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052322373

Sähkönumero

5232237

Toimittajan tuotenumero

CM0013-025

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

24000 V

Nimellisvirta:

630 A

Kaapelin halkaisija:

185...300 mm

Kosketussuojattu kulmapistokepääte 800 A 185-300 mm2 20 kV.Momenttiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C1 M16-kierteiseen630 A läpivientieristimeen.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan