TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosketussuojattu 24 kV - RSTI-5851-FI01 630 A 35-95 mm2

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Kulmapistokepääte kosketussuojattu 24 kV - RSTI-5851-FI01 630 A 35-95 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin halkaisija:

35...95 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 24000 V

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Kaapelin halkaisija - 35...95 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5232232

Toimittajan tuotenumero

EP5928-000

Tukkuerä

15

Nimellisjännite:

24000 V

Nimellisvirta:

630 A

Kaapelin halkaisija:

35...95 mm

Kosketussuojattu kulmapistokepääte 800 A 35-95 mm2 20 kV. (Väljempiasennettava.) Momentiruuvikiristeiset liittimet. Sopii ns. tyypin C1M16-kierteiseen 630 A läpivientieristimeen.



Raychem RSTI kosketussuojattu pistokepääte on suunniteltu yksi- ja kolmijohdinkaapeleiden (muovi) liittämiseksi keskijännitekojeistoihin tai muihin laitteisiin, joiden liitäntätekniikka perustuu CENELEC läpivientiin Type C1=630 A and C2=1250 A, aina 24 kV asti.