OBO BETTERMANN - Pääty - SL 20/110 VASEN

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

112 mm

Malli / Tyyppi:

vasen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 112 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - vasen

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196725380

Sähkönumero

1426417

Toimittajan tuotenumero

6132300

Tukkuerä

10

Korkeus:

112 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

vasen

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Jalkalistalla:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Läpilyöntiaihio:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Materiaalin laatu:

PVC

Päätykappale, vasen, SL jalkalistakanavalle 20x110, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010



Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan