OBO BETTERMANN - Pääty vasen - SL 20/70

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

72 mm

Malli / Tyyppi:

vasen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 72 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - vasen

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196720071

Sähkönumero

1426416

Toimittajan tuotenumero

6132296

Tukkuerä

10

Korkeus:

72 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

vasen

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Jalkalistalla:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Läpilyöntiaihio:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Materiaalin laatu:

PVC

SL 20/70 pääty, vasen



Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan