SCHNEIDER ELECTRIC - 400 RC/RL 12-30 V/230 V SAE - CCTDD20002

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - himmennin
Ohjausjännite 1 - 12...30 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 2 A
Asennustapa - DIN-kisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480160653
Sähkönumero
2609014
Toimittajan tuotenumero
CCTDD20002
Tukkuerä
24
Toiminto:
himmennin
Ohjausjännite 1:
12...30 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
2 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Keskustoiminto ULOS:
kyllä
Ryhmäkytkin:
ei
Paniikkitoiminto:
ei
Läsnäolon simulointi:
ei
Porrasvalo ja ennakkovaroitus:
ei
Seuranta-toiminto, kanavien lukumäärä:
0
Universaalien himmennyskanavien lukumäärä:
1
Himmennysfunktioiden lukumäärä:
1
Syöksyvirtatoiminto, kanavien lukumäärä:
0
Rullaverho-/aurinkosuojaohjaus, kanavien lukumäärä:
0
Viikko-ohjelma:
ei
Astro-ohjelma:
ei
Kanavien lukumäärä:
5
Moduulilaajennukset max. kanavamäärään asti:
20
Himmennysteho per kanava:
400 W
Mitoitusjännite:
230...230 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Leveys:
36 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
62 mm
Dimmer tool:
http://www.dimmer-test.com/index.php?id=18
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan