SCHNEIDER ELECTRIC - 1000 RL 230 V - CCTDD20003

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennysteho per kanava:

1000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - himmennin

  • Ohjausjännite 1 - 12...30 V

  • Ohjausjännite 1:n tyyppi - muu

  • Nimellisvirta - 4 A

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480160660

Sähkönumero

2609015

Toimittajan tuotenumero

CCTDD20003

Tukkuerä

24

Toiminto:

himmennin

Ohjausjännite 1:

12...30 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

muu

Nimellisvirta:

4 A

Asennustapa:

DIN-kisko

Keskustoiminto ULOS:

kyllä

Ryhmäkytkin:

ei

Paniikkitoiminto:

ei

Läsnäolon simulointi:

ei

Porrasvalo ja ennakkovaroitus:

ei

Seuranta-toiminto, kanavien lukumäärä:

0

Universaalien himmennyskanavien lukumäärä:

1

Himmennysfunktioiden lukumäärä:

1

Syöksyvirtatoiminto, kanavien lukumäärä:

0

Rullaverho-/aurinkosuojaohjaus, kanavien lukumäärä:

0

Viikko-ohjelma:

ei

Astro-ohjelma:

ei

Kanavien lukumäärä:

1

Moduulilaajennukset max. kanavamäärään asti:

0

Himmennysteho per kanava:

1000 W

Mitoitusjännite:

230...230 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Leveys:

72 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

62 mm

DIN valonsäädin 1000 RL 230 V



Dimmer tool:
http://www.dimmer-test.com/index.php?id=18

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan