ENSTO - T-haaroitin 5-nap - NAD5T.B MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Jakoliittimen malli - T-jakaja

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677716652

Sähkönumero

1934559

Toimittajan tuotenumero

NAD5T.B

Tukkuerä

50

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Jakoliittimen malli:

T-jakaja

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

2

Napojen merkintä:

3, N, PE, 2, 1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

47 mm

Korkeus:

37 mm

Leveys:

58 mm

Integroidun kytkimen malli:

ei ole

Asennusmahdollisuus:

erillinen adapteri

T-HAAROITIN

Käytetään valaisimen tai muun laitteen kytkemiseen sitä syöttävään verkkoon. Laitteeseen kiinnitetään vastaliittimeksi joko NAC51.B tai NAS51.B -liitin. Liitin kiinnitetään laitteen runkoon 5-napaisen laippakiinnityssovitteen NK5P.B avulla. T-haaroitinta syötetään liittimellä NAC52S.B (tai valmiilla johtosetillä, jossa NAC52S.B on kytkettynä) ja T-haaroittimesta jatketaan seuraavalle laitteelle liittimellä NAC51S.B (tai valmiilla johtosetillä, jossa NAC51S.B on kytkettynä).

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan