OBO BETTERMANN - Asennusputki muovi VBS - 2953 M20 LGR 20x2000 PVC HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Sisähalkaisija - 17 mm
Ulkohalkaisija - 20 mm
Soveltuu valuasennukseen - ei
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 099 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012195027799
Sähkönumero
1156013
Toimittajan tuotenumero
2153912
Tukkuerä
40
Materiaali:
PVC
Sisähalkaisija:
17 mm
Ulkohalkaisija:
20 mm
Soveltuu valuasennukseen:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Halogeeniton:
ei
FR (fire retandant) -versio:
ei
Hylsyllä:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
ei
Uppoasennus:
ei
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-25...60 °C
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Maakaapeli:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennusputki Quick-Pipe
OBOn avattavat asennusputket ovat standardin SFS EN 50085 mukaisia. Standardi määrittelee johto- ja asennuskanavien rakenteen ja laadun. Putket ovat avattavissa ja suljettavissa kun putki käännetään kiinnikkeissään. JAPP-pinta-asennuksiin, muutosasennuksiin ja esikytketyille kaapeleille, joissa on pistotulpat tai liittimet valmiina. Putkiin voidaan asentaa useita kaapeleita. Putket soveltuvat myös ulkokäyttöön.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan