OBO BETTERMANN - Asennusputki muovi VBS - 2953 M32 LGR 32x2000 PVC HAR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

32 mm

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - PVC

  • Sisähalkaisija - 28.6 mm

  • Ulkohalkaisija - 32 mm

  • Soveltuu valuasennukseen - ei

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 244 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012195025153

Sähkönumero

1156019

Toimittajan tuotenumero

2153939

Tukkuerä

20

Materiaali:

PVC

Sisähalkaisija:

28.6 mm

Ulkohalkaisija:

32 mm

Soveltuu valuasennukseen:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Halogeeniton:

ei

FR (fire retandant) -versio:

ei

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

ei

Uppoasennus:

ei

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-25...60 °C

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Maakaapeli:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennusputki muovi avattava, M32, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Asennusputki Quick-Pipe
OBOn avattavat asennusputket ovat standardin SFS EN 50085 mukaisia. Standardi määrittelee johto- ja asennuskanavien rakenteen ja laadun. Putket ovat avattavissa ja suljettavissa kun putki käännetään kiinnikkeissään. JAPP-pinta-asennuksiin, muutosasennuksiin ja esikytketyille kaapeleille, joissa on pistotulpat tai liittimet valmiina. Putkiin voidaan asentaa useita kaapeleita. Putket soveltuvat myös ulkokäyttöön.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan