HAGER - Virtakisko - KDN480B 4-NAP 80A 1m

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

56
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 56

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613741051

Sähkönumero

3636583

Toimittajan tuotenumero

KDN480B

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

4

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

1000 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

56

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sopii laitteiden lukumäärälle:

14

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4.5 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtakisko 4-napainen 80A haarukka poikkipinta 16mm² 57 moduulia

Virtakisko 4-napainen 80A/16mm2, 4-napaisten johdonsuojien, vikavirtasuojien ja vikavirtajohdonsuojien syötön yhdistämiseksi turvallisesti ja nopeasti, virtakiskon pituus 1 metri, kiskon vapaat haarukat voidaan kosketussuojata tuotteella KZ059, päätykappale kiskolle KZN024 kiskon päätyjen suojaamiseksi kosketukselta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan