HAGER - Virtakisko - KDN463B 4-nap.63A 56 mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 3
Napojen lukumäärä - 4
Jakoväli - 17.8 mm
Pituus - 1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613740979
Sähkönumero
3636578
Toimittajan tuotenumero
KDN463B
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
3
Napojen lukumäärä:
4
Jakoväli:
17.8 mm
Pituus:
1000 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
57
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sopii laitteiden lukumäärälle:
14
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Mitoitussyöksyjännite:
4.5 kV
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
400 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Katkaistavissa koon mukaan:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Virtakisko 4-napainen 63A/10mm2, 4-napaisten johdonsuojien, vikavirtasuojien ja vikavirtajohdonsuojien syötön yhdistämiseksi turvallisesti ja nopeasti, virtakiskon pituus 1 metri, kiskon vapaat haarukat voidaan kosketussuojata tuotteella KZ059, päätykappale kiskolle KZN024 kiskon päätyjen suojaamiseksi kosketukselta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan