HAGER - Pintakojerasia S.1 - 1-os. 37mm alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - alumiini

  • Kokoonpano - kotelon pohja

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334360469

Sähkönumero

2111159

Toimittajan tuotenumero

10419939

Tukkuerä

10

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

alumiini

Kokoonpano:

kotelon pohja

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sopivien laitteiden maksimileveys:

83 mm

Sopivien laitteiden maksimikorkeus:

83 mm

Sopivien laitteiden maksimisyvyys:

42 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kojeasennusrasia S.1 alumiini 1-osainen, 80mm peitelevyllä varustettujenasennuskalusteiden pinta-asennukseen, rasian asennussyvyys 37mm, vaaka-ja pystyasennus.

Pintakojerasia 1-osainen Q.3, syvyys 37 mm, voidaan käytää uppoasennuskojeiden asentamiseksi pintaan kuivan tilan asennuksissa. Rasia voidaan tarvittaessa varustaa lisätarvikkeena tilattavilla putkinysillä asennusputken yhdistämiseksi rasiaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan