HAGER - Pintakojerasia S.1 - 3-os. 37mm val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Väri:

valkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334230632

Sähkönumero

2111155

Toimittajan tuotenumero

10439909

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

suorakulmainen

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sopivien laitteiden maksimileveys:

225 mm

Sopivien laitteiden maksimikorkeus:

83 mm

Sopivien laitteiden maksimisyvyys:

42 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kojeasennusrasia S.1 valkoinen 3-osainen, 80mm peitelevyllä varustettujen asennuskalusteiden pinta-asennukseen, rasianasennussyvyys 37mm, vaaka- ja pystyasennus.

Pintakojerasia 3-osainen Q.3, syvyys 37 mm, voidaan käytää uppoasennuskojeiden asentamiseksi pintaan kuivan tilan asennuksissa. Rasia voidaan tarvittaessa varustaa lisätarvikkeena tilattavilla putkinysillä asennusputken yhdistämiseksi rasiaan.− läpivienti ylhäältä ja alhaalta mahdollinen − kaapeli ja kanavaläpiviennillä − vaaka- ja pystyasennukseen

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan