Poistunut tuote

HAGER - Kytkinrunko S.1/R.1/R.3 - 3/16A/400V UJ 0X

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - muu

  • Kiinnitystapa - kynsikiinnitys

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334230519

Sähkönumero

2110848

Toimittajan tuotenumero

303303

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

muu

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

valinnainen

Valaistustoiminto:

ohjaus ja suunta

Valaistuksen tyyppi:

hohtolamppu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Nimellisjännite:

400 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Upotussyvyys:

31 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kytkin Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 3/16A/400V uppo jousiliittimillä 0X Vipukytkinrunko 16A/250V, päälle-pois 3-napainen, valaistavissa hohtovalomoduulillla. Valaistus- ja kontrollikytkentään, ruuviliittimin. Soveltuu käytettäväksi modulaaristen asennuskalustesarjojen S.1, B.x, Q.x, K.x, R.x 1-osaisten kytkinvipujen ja nelikulmaisten peitelevyjen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan