HAGER - Kytkinrunko S.1/R.1/R.3 - 1+1+1/16A/400V UR 0X

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkentätapa:

pois-kytkin 3x1-napainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - pois-kytkin 3x1-napainen

  • Väri - muu

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334234326

Sähkönumero

2110890

Toimittajan tuotenumero

633023

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

pois-kytkin 3x1-napainen

Väri:

muu

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Nimellisvirta:

16 A

Vipujen määrä:

3

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Kokoonpano:

peruselementti

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Nimellisjännite:

400 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kytkin Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 1+1+1/16A/400V uppo ruuviliittimillä 0X

Päälle/pois-kytkinrunko (1+1+1) 3-napainen, nimellisjännite 400 VAC, nimellisvirta 16 AX kolmen erillisen 1-vaiheisen kuorman pälle/pois-kytkentään. Yhteensopivat vivut S.1, K.x, R.x ja Q.x -sarjoihin.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan