PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-T Elite 150W/930 G12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
150.1 WValovirta:
15000 lmKanta:
G12Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 150.1 W
Valovirta - 15000 lm
Kanta - G12
Värintoistoindeksi - 80-89
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500213129
Sähkönumero
4824872
Toimittajan tuotenumero
928094705125
Tukkuerä
12
Lampputeho:
150.1 W
Valovirta:
15000 lm
Kanta:
G12
Värintoistoindeksi:
80-89
Värilämpötila:
3000 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
930
Halkaisija:
19 mm
Kokonaispituus:
105 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
12000 h
Lamppumerkintä:
muu
Valotehokkuus:
99 lm/W
Lamppujännite:
86...98 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
151 kWh
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan