PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-TC Elite 50W/942 G8.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
50.2 WValovirta:
5050 lmKanta:
G8,5Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 50.2 W
Valovirta - 5050 lm
Kanta - G8,5
Värintoistoindeksi - 90-100
Värilämpötila - 4200 K
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291201632
Sähkönumero
4820052
Toimittajan tuotenumero
928080115131
Tukkuerä
12
Lampputeho:
50.2 W
Valovirta:
5050 lm
Kanta:
G8,5
Värintoistoindeksi:
90-100
Värilämpötila:
4200 K
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valon väri:
942
Halkaisija:
14 mm
Kokonaispituus:
82 mm
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Lamppumerkintä:
T14
Valotehokkuus:
101 lm/W
Lamppujännite:
87...99 V
UV-suojaus:
kyllä
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Malli / Tyyppi:
kirkas
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Suljettuihin valaisimiin:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Väri:
valkoinen
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
51 kWh
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan