ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte - COT1.5204L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte - COT1.5204L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

120...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400...630 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630...1000 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...240 mm²

Nimellisjännite U:

52 kV
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 kV
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42 kV

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 120...300 mm²

  • Kelpuutettu jännite - 52 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100310578

Sähkönumero

5218132

Toimittajan tuotenumero

COT1.5204L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

kylmäkutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

120...300 mm²

Kelpuutettu jännite:

52 kV

Nimellisjännite U:

52 kV

26/45 (52) kV Al/Cu 120-300 mm² kylmäkutiste 3x1-johtimiselle kaapelille sis. kaapelikengät

Päätepakkausta käytetään max.52 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun muovivaippaisen kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu sekä yksijohdin että kolmijohdinkaapeleille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikengät kaapelin Cu-lankasuojalle, massat, teipit, kylmäkutistettavat pääteletkut.