ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte - COT1.2404L ulkopääte

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutisteulkopääte - COT1.2404L ulkopääte

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

185...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...300 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150...300 mm²

Nimellisjännite U:

24 kV
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot42 kV
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52 kV

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - kylmäkutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 185...300 mm²

  • Kelpuutettu jännite - 24 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100302917

Sähkönumero

5218048

Toimittajan tuotenumero

COT1.2404L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

kylmäkutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

185...300 mm²

Kelpuutettu jännite:

24 kV

Nimellisjännite U:

24 kV

Kylmäkutisteulkopääte 12/20 (24) kV Al/Cu 185-300 mm² kylmäkutiste3x1-johtimiselle kaapelille kaapelikengillä.

Päätepakkausta käytetään max.24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun muovivaippaisen kaapelin päättämiseen ulkotiloissa. Pakkaus soveltuu sekä yksijohdin että kolmijohdinkaapeleille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikengät kaapelin Cu-lankasuojalle, massat, teipit, kylmäkutistettavat pääteletkut.