ENSTO - Pintakotelo Ensto Intro - 1-os, 85x156x87 Listakulma mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Kokoonpano - pinta-asennettava kotelo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677342172
Sähkönumero
2014265
Toimittajan tuotenumero
LS682ASBESWFI
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
kyllä
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Pöytälaite:
ei
Leveys:
85 mm
Korkeus:
156 mm
Syvyys:
87 mm
Sopivien laitteiden maksimileveys:
85 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
156 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
87 mm
Listakulmakotelo uppoasennettavien tuotteiden jalkalista-asennuksiin nurkkiin.