PIPELIFE - Suojaputkitarvike kiinnike - Rocky kalliokiinnike 125

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 125 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija - 125...125 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459115546
Sähkönumero
5261407
Toimittajan tuotenumero
70000089
Tukkuerä
20
Nimellishalkaisija:
125 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija:
125...125 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sopii palonkestäville alueille:
kyllä
Väri:
harmaa
Muovipinnoitettu:
ei
Rocky kalliokiinnike ankkurointiin. Rocky kalliokiinnike kalliopäällisten pinta-asennusten kaapelointien suojaamiseen. Kaapelinsuojaputki Rocky SRE kiinnitetään teräskiinnikkeillä alustaan. Kiinnitysreikä Ø 20mm.
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan