PIPELIFE - Suojaputkitarvike kiinnike - Rocky kalliokiinnike 140

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 140 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija - 140...140 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvaus
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010459115577
Sähkönumero
5261417
Toimittajan tuotenumero
70000086
Tukkuerä
15
Nimellishalkaisija:
140 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (1 ruuvi)
Halkaisija:
140...140 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Sopii palonkestäville alueille:
kyllä
Väri:
harmaa
Muovipinnoitettu:
ei
Rocky kalliokiinnike ankkurointiin. Rocky kalliokiinnike kalliopäällisten pinta-asennusten kaapelointien suojaamiseen. Kaapelinsuojaputki Rocky SRE kiinnitetään teräskiinnikkeillä alustaan. Kiinnitysreikä Ø 20mm.
PIPELIFE -tuote
Tutustu PIPELIFE-sarjaan