HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A60120 PVC 60x120x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
60 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 60 mm
Leveys - 120 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
12 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740198998
Sähkönumero
1461343
Toimittajan tuotenumero
BA7A60120
Tukkuerä
12
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
60 mm
Leveys:
120 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Käytettävä poikkipinta:
5558 mm²
RAL-numero:
7030

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan