HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A60025 PVC 60x25x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740198929

Sähkönumero

1461337

Toimittajan tuotenumero

BA7A60025

Tukkuerä

60

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

harmaa

Korkeus:

60 mm

Leveys:

25 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Aukkojen etäisyys:

6.5 mm

Materiaali:

PVC

Aukon leveys:

6 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Käytettävä poikkipinta:

1045 mm²

RAL-numero:

7030

Johdotuskouru PVC BA7A 60x25mm harmaa

Johdotuskouru PVC BA7A 60x25mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan