CARIITTI - LED-PROFIILISARJA - SAUNA LINEAR 2M LED

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 W

Kokonaispituus:

2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041911267

Sähkönumero

4191126

Toimittajan tuotenumero

1516661

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Teho per metri:

1 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

35 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

1

Kokonaispituus:

2 m

Jännitetyyppi:

AC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

II

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Halkaisija:

16 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

SAUNA LINEAR 2M LED-SARJA. 3000K 3W. 1 X 2 M LINEAARITANKO. 2 KPL VALONLÄHDE 1W 2.5 M:N JOHDOLLA. VIRTALÄHDE IP55 KOTELOLLA



Sauna linearilla saat tasaisen valon selkänojaan sekä ylälauteen eturenaan. Sarja koostuu seuraavista tuotteista:
  • Lineaaritanko 2 m
  • 2 kpl led-valonlähteitä, johdon pituus 2,5 m
  • Saunaan sopiva virtalähde
Sarjan virtalähde ja led-valonlähteet ovat suojausluokaltaan IP55. Virtalähde voidaan sijoittaa saunaan sisälle, lauteen alle, max. asennuskorkeus 0,8 m lattiasta. Valonlähteissä on 1 W ledit. Lineaaritangon ja led-valonlähteiden max. asennuskorkeus on 1,5 m lattiasta (selkänojan korkeus). Lineaaritanko valaistaan molemmista päistä ja tanko on mahdollista lyhentää paikan päällä, esim. sirkkelillä.

Kokonaisuus on helppo asentaa myös valmiiseen saunaan. Virtalähde ja led-valonlähteet soveltuvat pinta-asennukseen.

CARIITTI -tuote

Tutustu CARIITTI-sarjaan