CARIITTI - Saunavalaisin - SAUNA LINEAR 6M + SPOT

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 W

Kokonaispituus:

6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430080020188

Sähkönumero

4197231

Toimittajan tuotenumero

1816010

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Teho per metri:

1 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

35 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

1

Kokonaispituus:

6 m

Jännitetyyppi:

AC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

II

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

4

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Halkaisija:

16 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

SAUNA LINEAR 6M LED-SARJA, 3000K 7W 350mA, 4 X 1,5 M LINEAARITANKO,LED-KIUASKUITU 5 M, 6 KPL VALONLÄHDE 1W 2.5 M:N JOHDOLLA TANGOILLE,VIRTALÄHDE HIMMENNETTÄVÄLLÄ IP55 KOTELOLLA.



Sauna linearilla saat tasaisen valon selkänojaan sekä ylälauteen etureunaan. Tällä sarjalla saat kaksi 3 m pitkää valaisinta, lisäksi sarja sisältää LED-kiuaskuidun kiukaan valaisuun.

Sarja koostuu seuraavista tuotteista:
- 4 kpl 1,5 m lineaaritankoja
- 1 kpl led-kiuaskuitu lasi 5.0 m (2700K) linssillä
- 6 kpl led-valonlähteitä (3000K), neljä tankojen päihin ja kaksi tankojen väliin. Johtojen pituus 2,5 m.
- Saunaan sopiva himmennettävä virtalähde IP55.
- Ta 125°

Sarjan virtalähde on suojausluokaltaan IP55 ja LED-valonlähteet IP55. Virtalähde voidaan sijoittaa saunaan sisälle, lauteen alle, max. asennuskorkeus 80 cm lattiasta, kts. asennusohje. Valonlähteissä on 1 W ledit.

Lineaaritangon ja LED-valonlähteiden (3000K) max. asennuskorkeus on 1,5 m lattiasta.

Lineaaritanko valaistaan molemmista päistä ja tanko on mahdollista lyhentää paikan päällä, esim. sirkkelillä. Tanko ei ole ympärivalaiseva. Asennusvaiheessa tankoa suuntaamalla saadaan valo ohjattua haluttuun suuntaan. Kokonaisuus on helppo asentaa myös valmiiseen saunaan. Virtalähde ja led-valonlähteet soveltuvat myös pinta-asennukseen.

Tähän sarjaan ei voi lisätä led-valonlähteitä.

CARIITTI -tuote

Tutustu CARIITTI-sarjaan