WISKA - Kierretulppa HF - EMN 12 Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Kierretulppa HF - EMN 12 Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 12 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - muokattavissa

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 3.5...6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685046299

Sähkönumero

1706928

Toimittajan tuotenumero

50061000

Tukkuerä

100

Nimellishalkaisija:

12 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

muokattavissa

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

3.5...6 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...10 mm

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

ei