WISKA - Kierretulppa HF - EMN 50 Metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Kierretulppa HF - EMN 50 Metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 50 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Malli / Tyyppi - muokattavissa

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 22...35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685610063

Sähkönumero

1706934

Toimittajan tuotenumero

50061006

Tukkuerä

10

Nimellishalkaisija:

50 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Malli / Tyyppi:

muokattavissa

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

22...35 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

1...18 mm

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

ei