PHOENIX CONTACT - Anturikaapeli - 1435399 SAC-3P- 3,0-PUR/B-1L-Z

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Anturikaapeli - 1435399 SAC-3P- 3,0-PUR/B-1L-Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelin pituus:

3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 m

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

venttiili B
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotventtiili C

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Kaapelin pituus - 3 m

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4046356413695

Sähkönumero

0201403

Toimittajan tuotenumero

1435399

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

24 V

Kaapelin pituus:

3 m

Napojen lukumäärä:

3

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Halogeeniton:

kyllä

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

venttiili B

Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:

uros (pistotulppa)

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

avoin johdinpää

Mitoitusvirta In:

4 A

Kaapelilähdön sijoitus, laitepuoli:

muu

Kaapelivaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Kaapelivaipan väri:

musta

LED-indikoinnilla:

kyllä

Suojattu:

ei

Vulkanoitu:

ei

Jatkuvuusvastus:

5 mOhm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-20...85 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Anturikaapeli PUR 3 m, venttilipistoke B, Zener Diodilla